ピコテーブル スイッチNew-Era(ニューエラー)4日以内出荷から20日以内出荷
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動シリーズPSTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M3×0.5使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.3耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)120給油不要仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
位置検出スイッチNew-Era(ニューエラー)20日以内出荷
NEOK8用。
用途位置検出スイッチに。適合機種NEOKΦ8シリーズ材質ケーシング:ABS樹脂幅(mm)4高さ(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-QR-RB42シリーズNew-Era(ニューエラー)23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●コード番号:224-9330アズワン品番68-1275-71
ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-QT-RB42シリーズNew-Era(ニューエラー)23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●コード番号:225-0774アズワン品番68-1275-61
超小型平行移動形リニアハンド NEOAシリーズ(エアータイプ)New-Era(ニューエラー)21日以内出荷
【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]【エアーハンドタイプ:NEOA】3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7)種類ハンド耐圧(MPa)1.05使用流体空気ロッド径(Φmm)4最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ CS03RシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3