絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(205)
  • SMC(208,155)
  • コガネイ(5,616)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,085)
  • エスコ(2,666)
  • RS PRO(2,140)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,705)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,107)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(557)
  • TRUSCO(500)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(350)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(292)
  • AirTAC(264)
使用流体
  • 空気(1)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブローガン KTCエアブローガンKTC(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブローノズル口径(Φmm)外径6、内径4エアー取付口G1/4材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃最大使用圧力(MPa)1.6
エアブローガン用ラバーチップ KTCエアブローガン用ラバーチップKTC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塗装面・軟質材の使用に適しています。
トラスコ品番373-9201サイズ50質量(g)8
エアブローガンセット KTCエアブローガンセットKTC
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷
整備作業における清掃作業を効率化。塵や水・油の吹き出しから、奥まった箇所の清掃など、作業箇所に合わせて最適なノズルに変更できます。ノズルは差し込むだけで装着が可能。取り外しもクイックリリースノブを回しながら外すだけで簡単に脱着が行えます。まる
仕様エアインレット:R1/4"(PT1/4")セット内容エアブローガン、トルネードノズル、フレキシブルストレートノズル、フレキシブルサイドブローノズル、シャットプルーフノズル、ターボノズル、ファンノズル、ホルダー材質(本体)強化プラスチック質量(g)355定格圧力(MPa)推奨:0.62使用ホース内径(Φmm)8以上使用環境温度(℃)0~40
エアブローガン用サイレンサー KTCエアブローガン用サイレンサーKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
79デシベルまでの消音効果があります。
トラスコ品番373-9210サイズ55
エアブローガン KTCエアブローガンKTC
7,598税込8,358
1個
当日出荷
作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)240寸法L(mm)1212ノズル長(mm)1055最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
フレキシブルノズル JATE911ヨウ KTCフレキシブルノズル JATE911ヨウKTC
4,398税込4,838
1個
当日出荷
エアブローガン用ベンチュリー KTCエアブローガン用ベンチュリーKTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大きな風量を確保します。
トラスコ品番373-9228サイズ55
エアブローガン専用ボトル KTCエアブローガン専用ボトルKTC
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
エアブローガンセット(YTKAG8)の本体に装着し使用する専用ボトル。水や洗浄液を入れ、作業時に発生した塵や油、水などの洗い流しに最適です。泡ジェットノズルを脱着することで、泡・液体、エアーの使い分けが可能。
質量(g)315
エアブローガン KTCエアブローガンKTC
8,598税込9,458
1個
当日出荷
作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)220寸法L(mm)497~767ノズル長(mm)340~610最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
フリープラグ KTCフリープラグKTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂最高使用圧力:1.0MPa耐圧力:2.0MPaシール材質:ニトリルゴム使用温度範囲:-20℃~60℃ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
材質(本体)スチール+樹脂ねじサイズR1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1.0全長(mm)58質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)19.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
エアツール用ウレタンホース KTCエアツール用ウレタンホースKTC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ポリウレタン長さ(m)10使用流体空気
エアブローガン用バイパス KTCエアブローガン用バイパスKTC
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
圧力を下げて行う作業に適しています。
トラスコ品番373-9244サイズ30
エアブローガン用エアーカーテン KTCエアブローガン用エアーカーテンKTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアーのカーテンでブローバックを防ぎます。
トラスコ品番373-9236サイズ35
エアブローガン用チップシールド KTCエアブローガン用チップシールドKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業時のブローバックを防ぎます。
トラスコ品番373-9198サイズΦ100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース