ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズコガネイ当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズコガネイ当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズコガネイ当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形
クイック継手ハンドバルブコガネイ当日出荷から16日以内出荷
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
電磁弁Fシリーズコガネイ当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
電磁弁Fシリーズコガネイ当日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
チェック弁コガネイ当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
ラバーハンドコガネイ当日出荷から4日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.2材質(ボディ)アルミニウム給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)使用空気圧(kPa)(最高)0.15ゴムの形状総ゴム(クロロプレンゴム)
バキュームパッドコガネイ当日出荷から7日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
バキュームパッドコガネイ当日出荷から翌々日出荷
小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X30シリーズコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS16シリーズコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X75シリーズコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X50シリーズコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X40シリーズコガネイ翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X25シリーズコガネイ翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 引込単動形 CTAS32シリーズコガネイ翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)32シリンダー径(Φmm)32作動方式引込単動形
ジグシリンダC 引込単動形 CTAS25シリーズコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)25シリンダー径(Φmm)25作動方式引込単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X35シリーズコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)35作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS25シリーズコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)5作動方式複動形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3