絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(31,633)
  • New-Era(ニューエラー)(1,475)
  • CKD(920)
  • Festo(215)
  • PISCO(ピスコ)(185)
  • ParkerTAIYO(148)
  • RS PRO(86)
  • フジキン(69)
  • NORGREN(42)
  • エスコ(34)
  • SK11(32)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(28)
  • ニッタ(22)
  • 千代田通商(20)
  • TOYOX(トヨックス)(17)
  • CAILLAU(15)
  • PREVOST(15)
  • フロウエル(14)
使用流体
  • 空気(1)
材質
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 0.9(6)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(415)
  • 10,000-50,000円(2,186)
  • 50,000-100,000円(1,281)
  • 100,000円以上(617)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • コンプレッサー 3馬力
3,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
TAC継手 ストレート コガネイTAC継手 ストレートコガネイ
998税込1,098
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート
無接点センサスイッチ ZC130□・153□ コガネイ無接点センサスイッチ ZC130□・153□コガネイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
ウレタンチューブ コガネイウレタンチューブコガネイ
1,698税込1,868
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
TAC継手 ユニバーサルエルボ コガネイTAC継手 ユニバーサルエルボコガネイ
1,598税込1,758
1個(5個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルエルボねじの種類M
TAC継手 コガネイTAC継手コガネイ
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)3使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)M管接続口径M5×0.8ねじ規格ミリサイズ
機械作動弁 ボールカム形 コガネイ機械作動弁 ボールカム形コガネイ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ボール)
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類R×Rc使用流体空気
残圧排気弁 コガネイ残圧排気弁コガネイ
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイTACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)コガネイ
898税込988
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
TAC継手 ニップル コガネイTAC継手 ニップルコガネイ
898税込988
1個(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ニップル
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。FRZシリーズ 残圧排気弁50VZシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADLシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDADLシリーズコガネイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス両ロッド複動形
TAC継手 ユニバーサルティー コガネイTAC継手 ユニバーサルティーコガネイ
1,898税込2,088
1個(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルティーねじの種類M
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様ガイド付ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
TAC継手 コガネイTAC継手コガネイ
788税込867
1袋(5個)
6日以内出荷
形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)3使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R管接続口径R1/8ねじ規格インチサイズ
スリット式ロッドレスORC10シリーズ コガネイスリット式ロッドレスORC10シリーズコガネイ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDADシリーズコガネイ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式両ロッド複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズコガネイ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
ハイリリーフレギュレータ コガネイハイリリーフレギュレータコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズコガネイ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 押出単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 押出単動形コガネイ
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズコガネイ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプコガネイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイアクシスシリンダ XDAQ20コガネイ
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズコガネイ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
TAC継手 コガネイTAC継手コガネイ
1,498税込1,648
1袋(5個)
9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ
マルチマウントシリンダ 引込単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 引込単動形コガネイ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズコガネイ
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ノックシリンダシリーズ コガネイノックシリンダシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
リード線長さ(mm)3000
スイングシリンダ SDA40X50 コガネイスイングシリンダ SDA40X50コガネイ
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様●最高感度位置(mm):8.5リード線長さ(mm)3000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)2~3スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース