絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4,152)
  • CKD(421)
  • ParkerTAIYO(63)
  • New-Era(ニューエラー)(58)
  • ニッタ(35)
  • PISCO(ピスコ)(26)
  • ULVAC(アルバック)(12)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • Festo(10)
  • エスコ(7)
  • フジキン(7)
  • ベッセル(6)
  • 日之出化成(6)
  • AirTAC(6)
  • SK11(6)
  • 岩田製作所(5)
  • Burkert(ビュルケルト)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形精密レギュレータ コガネイ小形精密レギュレータコガネイ
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
マニホールドレギュレータ 標準タイプ コガネイマニホールドレギュレータ 標準タイプコガネイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から10日以内出荷
複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ コガネイマニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプコガネイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から9日以内出荷
複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。
材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
ジグシリンダC 押出単動形 CSADシリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSADシリーズコガネイ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ハンドボーイ コガネイハンドボーイコガネイ
35,980税込39,578
1個
当日出荷から81日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油不要繰返し精度(mm)±0.01最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
ジグシリンダC 複動形 CDAD20シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAD20シリーズコガネイ
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
アクシスシリンダ コガネイアクシスシリンダコガネイ
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ベアリングタイプ)
スリムシリンダ 両ロッド 複動形 コガネイスリムシリンダ 両ロッド 複動形コガネイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダコガネイ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
ストローク調整範囲(mm)-10~0作動方式複動両ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ DAD20 コガネイスリムシリンダ DAD20コガネイ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
アクシスシリンダ コガネイアクシスシリンダコガネイ
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ブッシュタイプ)
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
90,980税込100,078
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
ブラケット コガネイブラケットコガネイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
小形圧力計 コガネイ小形圧力計コガネイ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。 新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
使用流体空気(清浄空気5μm以下)表示圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0.93精度F.S.4%使用温度範囲(℃)5~60外径(Φmm)20(目盛板外径)質量(g)7材質(本体)樹脂(PPS)
小形圧力計G1-20シリーズ コガネイ小形圧力計G1-20シリーズコガネイ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形20mmの小形圧力計です。
材質(本体)樹脂(PPS)質量(g)7使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)20(目盛板外径)精度±4%F.S.使用流体空気(清浄空気5μm以下)配管接続口径R1/8圧力範囲(MPa)0~1
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

呼20特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース