スピードコントローラKSCシリーズコガネイ当日出荷から9日以内出荷
流量調節が容易です。
安定した流量を保ちます。
小形で取付けが容易です。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形コガネイ当日出荷から翌々日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラコガネイ11日以内出荷から13日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
クイック継手付スピードコントローラコガネイ当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ エルボ形コガネイ当日出荷から9日以内出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ6日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498