クイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 エルボコガネイ当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形コガネイ当日出荷から翌々日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 スイングエルボコガネイ当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ユニオンエルボコガネイ当日出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンエルボ使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ エルボ形コガネイ当日出荷から9日以内出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05
クイック継手 ミニタイプ ユニオンエルボコガネイ当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンエルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 スイングエルボワイコガネイ¥3,998~税込¥4,398~特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)コガネイ翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
クイック継手 スイングエルボコガネイ¥3,698~税込¥4,068~
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手ミニ ロングエルボコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
TAC継手 エルボコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M
クイック継手ミニ エルボコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手ロングエルボコガネイ翌々日出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手スイングエルボコガネイ翌々日出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手ミニ 45°エルボコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手 めすスイングエルボコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手ミニ ユニオンエルボコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手 ロングソケットエルボコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手 六角穴付スイングエルボコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手)コガネイ翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付接続ねじM5X0.8(おねじ)
コネクタ エルボコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
コネクタ ミニエルボコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
形状ミニエルボ寸法L1(mm)22寸法L2(mm)12寸法J(mm)10
クイック継手 エルボ 禁油コガネイ4日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手ミニ ソケットエルボコガネイ4日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手 ユニオンエルボワイコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手ミニ エルボ 禁油コガネイ4日以内出荷から10日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手 めすスイングエルボワイコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手ミニ 45°ソケットエルボコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手 ミニタイプ ロングエルボコガネイ7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ロングエルボ使用流体空気接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ接続ねじ1/8
クイック継手エルボコガネイ9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手45度エルボコガネイ9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
クイック継手 隔壁ユニオンエルボコガネイ9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3