絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(205)
  • SMC(208,127)
  • コガネイ(5,616)
  • Festo(3,351)
  • CKD(3,085)
  • エスコ(2,668)
  • RS PRO(2,142)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,697)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,107)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(557)
  • TRUSCO(500)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(350)
  • 潤工社(317)
  • CEJN(セイン)(292)
  • AirTAC(264)
使用流体
  • (2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 30(2)
  • 50(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
42,980税込47,278
1個
18日以内出荷
材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅質量(g)321静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/取付板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式/取付板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅質量(g)237RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
21,980税込24,178
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ質量(g)42静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/接続ニップル下側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式/接続ニップル下側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,098税込7,808
1個
18日以内出荷
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅質量(g)11寸法h2(mm)28.5寸法h3(mm)15寸法d1(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,698税込10,668
1個
18日以内出荷
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
セルフシーリング カップラー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セルフシーリング カップラーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。
用途油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM)相手側取付サイズG1/4最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)-20~60
ロータリー・カップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロータリー・カップリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
用途装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)10~60
ROEMHELD カップリング メカニズム Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ROEMHELD カップリング メカニズムRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30仕様埋め込み型
ROEMHELD カップリング ニップル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ROEMHELD カップリング ニップルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30仕様埋め込み型

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース