油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズアズワン翌々日出荷
ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3