自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のスプリングです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品スプリング
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品六角ボルト(M10×25)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)CKD当日出荷から6日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。色エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)CKD4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。色エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)CKD当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途臭いを嫌う空気圧回路に。エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)適合コンプレッサー15kW~120kWろ過度(μm)活性炭による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003色エンドキャップ:黒使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)5~50初期圧力降下(MPa)0.0115
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁CKD6日以内出荷から22日以内出荷
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
中形メインラインフィルタ エレメントキットCKD当日出荷から5日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本適合コンプレッサー15kW~120kW使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD翌々日出荷から4日以内出荷
AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。
用途壁面取付用にセット内容マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ種別部品(ブラケットキット)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD3日以内出荷から4日以内出荷
AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。
用途AF2の連結にセット内容六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ種別部品(モジュールキット)RoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD3日以内出荷から4日以内出荷
AF2シリーズのOリングキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本種別部品(Oリング)RoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD3日以内出荷
P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。
用途メンテナンス用にセット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ種別部品(オートドレン)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD4日以内出荷
P、Mタイプに標準装備したインジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容ポップアップインジケータ:1ヶ、取付ビス:2ヶ、Oリング:2本種別部品(ポップアップインジケータ)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3