真空機器 (1) 空圧補器 (12) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: CKDすべて解除
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ CKD 9日以内出荷 から 10日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 最小滴下流量(m3 /min)(ANR) 0.065 温度設定単位 ℃(摂氏) 流れ方向 逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ CKD 14日以内出荷 から 32日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 最小滴下流量(m3 /min)(ANR) 0.065 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ CKD 16日以内出荷 から 26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW4000-□-W-Fシリーズ CKD 16日以内出荷 から 26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ CKD 26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 最小滴下流量(m3 /min)(ANR) 0.065 温度設定単位 ℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 ber
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW4000-□G-Wシリーズ CKD 46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW4000-□N-Wシリーズ CKD 46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ CKD 46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□G-W-F1シリーズ CKD 46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□N-W-Fシリーズ CKD 46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□N-W-F1シリーズ CKD 46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3