絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(205)
  • SMC(208,169)
  • コガネイ(5,616)
  • Festo(3,348)
  • CKD(3,084)
  • エスコ(2,665)
  • RS PRO(2,139)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,712)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,107)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(500)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(292)
  • AirTAC(264)
使用流体
  • 空気(3)
材質
  • 樹脂(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ単体 ParkerTAIYOスイッチ単体ParkerTAIYO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッキンセット/10A用 ParkerTAIYOパッキンセット/10A用ParkerTAIYO(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から109日以内出荷
スイッチブラケット ParkerTAIYOスイッチブラケットParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
パッキンセット/10S用 ParkerTAIYOパッキンセット/10S用ParkerTAIYO(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラグサイレンサ(PSAシリーズ) ParkerTAIYOプラグサイレンサ(PSAシリーズ)ParkerTAIYO
3,500税込3,850
1セット(5個)
当日出荷
シリーズPSA最高使用圧力(MPa)1
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
スピコンマフラ ParkerTAIYOスピコンマフラParkerTAIYO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)シリーズSM1使用流体空気
フートバルブ(4FN) ParkerTAIYOフートバルブ(4FN)ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
小型電磁弁(SR552-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-R)ParkerTAIYO
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR552
サイレンサ(SA2シリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SA2シリーズ)ParkerTAIYO
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
消音効果(dB)20(A)以上最高使用圧力(MPa)1
バキュームパッド ParkerTAIYOバキュームパッドParkerTAIYO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.05~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
パッキンセット/複動形片ロッド DC7用 ParkerTAIYOパッキンセット/複動形片ロッド DC7用ParkerTAIYO
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYOルブリケータ(ブラケット付)ParkerTAIYO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気
支持金具 ParkerTAIYO支持金具ParkerTAIYO(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
8,798税込9,678
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から47日以内出荷
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
チェックバルブ(CV1) ParkerTAIYOチェックバルブ(CV1)ParkerTAIYO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズCV1使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
チューブ ParkerTAIYOチューブParkerTAIYO
3,890税込4,279
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
FRL ミニチュアタイプ ParkerTAIYOFRL ミニチュアタイプParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷から84日以内出荷
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYOレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)ParkerTAIYO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
空気を安定した圧力に調整します。
使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
サイレンサ(空気用) ParkerTAIYOサイレンサ(空気用)ParkerTAIYO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 VAシリーズParkerTAIYO
1,698税込1,868
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
2,990税込3,289
1個
当日出荷から104日以内出荷
デジタルフロースイッチ ParkerTAIYOデジタルフロースイッチParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
当日出荷から94日以内出荷
圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)応答時間約500ms(警報出力)流れ方向両方向出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)耐圧力(MPa)1.5使用流体取付方向自由
スイッチAssy(ZR) ParkerTAIYOスイッチAssy(ZR)ParkerTAIYO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類有接点保護回路なし最大開閉容量DC:1.5W、AC:2VA
小型電磁弁(SR562-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-R)ParkerTAIYO(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR562
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
7,798税込8,578
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
フートバルブ(4F) ParkerTAIYOフートバルブ(4F)ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
クイックエキゾーストバルブ(QV2) ParkerTAIYOクイックエキゾーストバルブ(QV2)ParkerTAIYO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)+50~+60シリーズQV2最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)ParkerTAIYO
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズParkerTAIYO(1件のレビュー)
689税込758
1個ほか
6日以内出荷から114日以内出荷
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース