空気圧シリンダ 10Z-3TA25NParkerTAIYO8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA20NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
インラインフィルタParkerTAIYO当日出荷から34日以内出荷
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
ソレノイドバルブ(RB542MM)ParkerTAIYO当日出荷から64日以内出荷
接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。
パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB25NParkerTAIYO当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
締付金具ParkerTAIYO6日以内出荷から19日以内出荷
空気圧シリンダ 10Z-3LK20NParkerTAIYO当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32NParkerTAIYO当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FA20NParkerTAIYO6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK32NParkerTAIYO6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK20NParkerTAIYO6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK25NParkerTAIYO6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK25NParkerTAIYO6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB40NParkerTAIYO6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK40NParkerTAIYO6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB32NParkerTAIYO6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
ソレノイドバルブ(RB582)ParkerTAIYO9日以内出荷から17日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
空気圧シリンダ 10S-1RSD20NParkerTAIYO6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD12NParkerTAIYO8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD16NParkerTAIYO8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
直圧式増圧器ParkerTAIYO9日以内出荷から27日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3