方向制御機器 (7) エアシリンダ (189) 真空機器 (1) 空圧補器 (1) 駆動制御機器・スピードコントローラ (1) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: ParkerTAIYOすべて解除
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO 当日出荷 から 52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。
パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別 リミットバルブ 素子 ロジック素子 バルブ種類 押しボタンバルブ
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO 当日出荷 から 47日以内出荷
切換方式 リターン 使用温度範囲(℃) +5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.2~1.0 使用流体 空気 応答時間(秒) ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa) 1.6 取付方向 自由 手動操作方式 プッシュ式 給油 不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式 パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO 当日出荷 から 24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 25 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 25 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO 当日出荷 から 10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 40 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 40 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO 当日出荷 から 12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 32 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 32 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO 当日出荷 から 59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 20 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 20 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO 当日出荷 から 9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 20 作動方式 複動形 取付支持形式 FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm) 20 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO 当日出荷 から 9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 32 作動方式 複動形 取付支持形式 FP(後ポート形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm) 32 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO 当日出荷 から 9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 25 作動方式 複動形 取付支持形式 LB(軸方向フート形) 内径(Φmm) 25 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO 当日出荷 から 12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 20 作動方式 複動形 取付支持形式 LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形) 内径(Φmm) 20 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO 当日出荷 から 9日以内出荷
シリンダー径(Φmm) 32 作動方式 複動・片ロッド 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 32 クッション 有り シリーズ 10S-6R
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3