スピードコントローラParkerTAIYO当日出荷
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。
取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)ParkerTAIYO当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3