絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(13)
  • SMC(3,597)
  • PISCO(ピスコ)(105)
  • New-Era(ニューエラー)(59)
  • ニッタ(53)
  • エスコ(40)
  • 日東工器(26)
  • ジョプラックス(12)
  • TRUSCO(11)
  • ノーブランド(11)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • 潤工社(6)
  • 十川産業(6)
  • JUBILEE(6)
  • JCS(5)
  • 小澤物産(OZC)(5)
  • CEJN(セイン)(5)
  • 岩崎製作所(5)
  • コガネイ(4)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 工業用水(1)
  • 真空(1)
材質
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(13)
  • 0.8(1)
  • 1(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(55)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)千代田通商(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60オリフィス径(Φmm)2.7
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
排気マフラ(ブロンズ) 千代田通商排気マフラ(ブロンズ)千代田通商(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ ジョイント 千代田通商タッチコネクターファイブ ジョイント千代田通商
169税込186特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
フジロングメイルエルボ(樹脂) 千代田通商フジロングメイルエルボ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/フィメイルコネクタ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/フィメイルコネクタ(金属)千代田通商(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状フィメイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクター フジユニオン 千代田通商タッチコネクター フジユニオン千代田通商
359税込395
1個
当日出荷
ワンタッチ接続機能付きで、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付きです。
形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商フジダブルバンジョー(樹脂)千代田通商
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(金属)千代田通商
549税込604
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂)千代田通商
429税込472
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ユニオン(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオン(樹脂)千代田通商
299税込329
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商フジダブルバンジョー(樹脂)千代田通商
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂)千代田通商
379税込417
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)千代田通商
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
フジHタイプユニオン 千代田通商フジHタイプユニオン千代田通商
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商フジメイルブランチティ(金属)千代田通商
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂)千代田通商
319税込351
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m千代田通商
19,980税込21,978特価
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)8外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
タッチコネクター5/バンジョー 千代田通商タッチコネクター5/バンジョー千代田通商
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
フジメイルランティ(金属) 千代田通商フジメイルランティ(金属)千代田通商
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジHタイプユニオンティ 千代田通商フジHタイプユニオンティ千代田通商
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
フジシングルバンジョー(樹脂) 千代田通商フジシングルバンジョー(樹脂)千代田通商
459税込505
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(樹脂)千代田通商
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターニップルユニオン(樹脂) 千代田通商タッチコネクターニップルユニオン(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ニップルユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α 千代田通商タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商フジメイルランティ(樹脂)千代田通商
399税込439
1個
翌日出荷から4日以内出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商
959税込1,055
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
フジフィメイルバルク(金属) 千代田通商フジフィメイルバルク(金属)千代田通商
399税込439
1個
当日出荷
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)10
タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα 千代田通商タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
フジHタイプメイルエルボ 千代田通商フジHタイプメイルエルボ千代田通商
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2千代田通商
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
フジエルコネクター(金属) 千代田通商フジエルコネクター(金属)千代田通商
419税込461
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気、真空形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白 千代田通商タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白千代田通商
849税込934
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー 千代田通商タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂)千代田通商
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)千代田通商
469税込516
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

呼13特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース