絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • SMC(33)
  • CKD(22)
  • 日東工器(6)
  • コガネイ(3)
  • エスコ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TRIDON(1)
  • ニューマシン(1)
  • AirTAC(1)
使用流体
  • 圧縮空気(13)
材質
  • 樹脂(12)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(6)
  • 1.5(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。 大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。 エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。 耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮)流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット種別ソケット使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
SUS316メイルコネクタ 千代田通商SUS316メイルコネクタ千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
CHSカップリングソケット MH用 千代田通商CHSカップリングソケット MH用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)63.5寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)21
SUS316ユニオン 千代田通商SUS316ユニオン千代田通商
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316ユニオンティ 千代田通商SUS316ユニオンティ千代田通商
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316メイルエルボ 千代田通商SUS316メイルエルボ千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用千代田通商
959税込1,055
1個
当日出荷
種類カプラトラスコ品番808-4442質量(g)140
SUS316メイルブランチティ 千代田通商SUS316メイルブランチティ千代田通商
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)12×8二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)65寸法C(mm)25質量(g)140トラスコ品番808-4447
SUS316メイルランティ 千代田通商SUS316メイルランティ千代田通商
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/5m千代田通商
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-82メーカー商品コード146-3692材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/5m千代田通商
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-07メーカー商品コード146-3767材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/20m千代田通商
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-80メーカー商品コード146-2158材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/10m千代田通商
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-79メーカー商品コード146-0604材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m千代田通商
18,398税込20,238
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-81メーカー商品コード146-0626材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/20m千代田通商
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-05メーカー商品コード146-2178材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/10m千代田通商
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-04メーカー商品コード146-2156材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/20m千代田通商
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-71メーカー商品コード146-3751材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/10m千代田通商
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-70メーカー商品コード146-3697材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/5m千代田通商
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-73メーカー商品コード146-2126材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/30m千代田通商
18,398税込20,238
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-72メーカー商品コード146-3771材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m千代田通商
18,398税込20,238
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-06メーカー商品コード146-3737材質(補強材)ナイロンブレード

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース