絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(32)
  • SMC(3,607)
  • CKD(890)
  • コガネイ(362)
  • Festo(174)
  • ニッタ(111)
  • 日東工器(91)
  • New-Era(ニューエラー)(91)
  • フジキン(66)
  • 近藤製作所(48)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • フロウエル(37)
  • エスコ(23)
  • 潤工社(19)
  • アオイ(19)
  • SK11(16)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(15)
  • FIT-ONE(14)
  • ParkerTAIYO(13)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(8)
  • 1(9)
  • 1.5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(57)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • pt3/8
  • pt3/8 ソケット
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTチーズメッキ付 千代田通商PTチーズメッキ付千代田通商(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
PTチーズ 千代田通商PTチーズ千代田通商(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
形状PTチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類RXRc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商タッチコネクターファイブ フィメイルバルク千代田通商
619税込681
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)
排気マフラ(ブロンズ) 千代田通商排気マフラ(ブロンズ)千代田通商(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
399税込439
1個
当日出荷
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ千代田通商
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
流体圧縮空気色(本体)
フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/8千代田通商
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)90寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)76寸法F(mm)34寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)172.8トラスコ品番808-3428
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
459税込505
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フリーアングルPタイプ R3/8 千代田通商フリーアングルPタイプ R3/8千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類フリーアングル二面幅H(mm)19ねじ径TR3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)66.9寸法L(mm)60.6質量(g)52トラスコ品番808-3414
フリージョイント3 3WAY 10mm 千代田通商フリージョイント3 3WAY 10mm千代田通商
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント2 4WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/8千代田通商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)107寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)93寸法F(mm)34寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)209.4トラスコ品番808-3553
フリージョイント2 2WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/8千代田通商
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)73寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)59寸法F(mm)34寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)138.4トラスコ品番808-3296
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
フリージョイント4 3WAY 8mm 千代田通商フリージョイント4 3WAY 8mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント2 2WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/4千代田通商
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)81寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)67寸法F(mm)34寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)207.2トラスコ品番808-3297
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商タッチコネクターファイブ フィメイルバルク千代田通商
569税込626
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
フリージョイント4 5WAY 8mm 千代田通商フリージョイント4 5WAY 8mm千代田通商
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法K(mm)2寸法N(mm)21.5寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 5WAY 6mm 千代田通商フリージョイント3 5WAY 6mm千代田通商
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 4WAY 12mm 千代田通商フリージョイント3 4WAY 12mm千代田通商
7,198税込7,918
1個
当日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)145寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法E(mm)131寸法F(mm)40寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)679.8トラスコ品番808-3564
フリージョイント3 4WAY 10mm 千代田通商フリージョイント3 4WAY 10mm千代田通商
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 2WAY 10mm 千代田通商フリージョイント3 2WAY 10mm千代田通商
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 5WAY 12mm 千代田通商フリージョイント4 5WAY 12mm千代田通商
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)171寸法B(mm)52寸法C(mm)56.9寸法E(mm)157寸法F(mm)40寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)744トラスコ品番808-3647
メガフロー手動パージタイプ R3/8 千代田通商メガフロー手動パージタイプ R3/8千代田通商
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類カプラ二面幅H(mm)22ねじ径TR3/8寸法A(mm)89.2寸法B(mm)53.7寸法C(Φmm)28寸法D(mm)28.5寸法L(mm)82.8寸法R(mm)40.5質量(g)276トラスコ品番808-2400
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
フリージョイント4 5WAY 6mm 千代田通商フリージョイント4 5WAY 6mm千代田通商
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 4WAY 8mm 千代田通商フリージョイント4 4WAY 8mm千代田通商
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法K(mm)2寸法N(mm)21.5寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント2 5WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 5WAY R3/8千代田通商
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)154寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)140寸法F(mm)40寸法J(mm)140寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)535.2トラスコ品番808-3630
フリージョイント2 2WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 2WAY R3/8千代田通商
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)85寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)71寸法F(mm)40寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)272トラスコ品番808-3298
フリージョイント2 5WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/4千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)144寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)130寸法F(mm)34寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)400.4トラスコ品番808-3629
フリージョイント2 4WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/4千代田通商
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)123寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)109寸法F(mm)34寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)336トラスコ品番808-3554
フリージョイント2 3WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 3WAY R3/8千代田通商
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)108寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)94寸法F(mm)40寸法J(mm)94寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)362.6トラスコ品番808-3430
フリージョイント2 5WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/2千代田通商
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)171寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)157寸法F(mm)40寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)690.4トラスコ品番808-3631
フリージョイント2 4WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/2千代田通商
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)145寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)131寸法F(mm)40寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)579.6トラスコ品番808-3556
フリージョイント2 3WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/4千代田通商
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)102寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)88寸法F(mm)34寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)272トラスコ品番808-3429

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

t3 球特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース