絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • SMC(17,224)
  • コガネイ(804)
  • CKD(684)
  • New-Era(ニューエラー)(663)
  • ParkerTAIYO(286)
  • Festo(229)
  • PISCO(ピスコ)(159)
  • RS PRO(127)
  • NORGREN(88)
  • エスコ(48)
  • フジキン(39)
  • Legris(レグリ)(33)
  • コンバム(旧:妙徳)(20)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(20)
  • ニッタ(18)
  • コスモ・テック(17)
  • TRUSCO(12)
  • AirTAC(12)
使用流体
  • 圧縮空気(35)
  • 工業用水(27)
  • (1)
  • 真空(32)
材質
  • アルミ(4)
  • 樹脂(36)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(14)
  • 0.4(1)
  • 0.8(24)
  • 1(22)
  • 1.5(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(32)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(21)
  • 50,000-100,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青千代田通商(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から9日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商ソフトポリウレタンチューブ千代田通商
8,298税込9,128
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
パルスブローコントローラ 千代田通商パルスブローコントローラ千代田通商(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプメイルコネクタ千代田通商
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプユニオンニップル 千代田通商ファイブHタイプユニオンニップル千代田通商
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオンニップル使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm千代田通商
54,980税込60,478
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm千代田通商
41,980税込46,178
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.05/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)6
ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商ファイブHタイプスピードコントローラα千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商ファイブHタイプユニオンワイ 10mm千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーβ金属千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
Pフレックスチューブ 8mm/100m巻 千代田通商Pフレックスチューブ 8mm/100m巻千代田通商
32,980税込36,278
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水
タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属) 千代田通商タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属)千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)15
ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ千代田通商
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプシングルバンジョー 千代田通商ファイブHタイプシングルバンジョー千代田通商
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm千代田通商
91,980税込101,178
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm千代田通商
66,980税込73,678
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.103/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)10
TEタッチチューブ (100m) 千代田通商TEタッチチューブ (100m)千代田通商(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
ファイブHタイプユニオンティ 10mm 千代田通商ファイブHタイプユニオンティ 10mm千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ千代田通商
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ100m CB(透明青)千代田通商
48,980税込53,878
1巻(100m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3081質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
ALEチューブ 6mm/100m巻 千代田通商ALEチューブ 6mm/100m巻千代田通商
66,980税込73,678
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
外径(Φmm)8.2材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
制御方式メーターイン
ファイブHタイプロングメイルエルボ 千代田通商ファイブHタイプロングメイルエルボ千代田通商
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルブランチティ 千代田通商ファイブHタイプメイルブランチティ千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
メガエルフレックスチューブ 千代田通商メガエルフレックスチューブ千代田通商
46,980税込51,678特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
用途圧縮空気、工業用水、真空等に使用流体圧縮空気、工業用水、真空最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
フジスピードコントローラβ 千代田通商フジスピードコントローラβ千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体が金属製です。三次元でのチューブ取出しができます。
タイプメーターアウトタイプ
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)10形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)17.8
エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m千代田通商
37,980税込41,778
1巻(100m)
翌日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)5外径(Φmm)9使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m千代田通商
66,980税込73,678特価
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)8外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
ALEチューブ 10mm/100m巻 千代田通商ALEチューブ 10mm/100m巻千代田通商
85,980税込94,578特価
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)12.2材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)10
Pフレックスチューブ100mCB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ100mCB(透明青)千代田通商
65,980税込72,578
1巻(100m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番541-8984質量(kg)7.6透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水
TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ千代田通商
8,047税込8,852
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
ALEチューブ 8mm/100m巻 千代田通商ALEチューブ 8mm/100m巻千代田通商
77,980税込85,778
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)10.2材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト千代田通商
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース