カプラー/レバーカップリング (12) ホース (1) 汎用管継手 (3) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: 日東工器すべて解除
SP-VカプラTypeA 日東工器 当日出荷
各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途 真空向け 適合流体 ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa) 0 ~ 7.5 材質(本体) ステンレス 取り付け形状 Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグ プラグ(おす) 仕様 真空向け 適合 真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ構造 バルブ付 材質(シール) クロロプレンゴム
SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器 当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途 不活性ガス・真空用 適合流体 不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体) 真鍮 形状 プラグ 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム・FKM(X-100)
SP-AカプラTypeA 日東工器 当日出荷
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。
用途 不活性ガス・真空用。 トラスコ品番 270-1850 材質 本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM) 全長(mm) 40 最高使用圧力(MPa) 7.5 ねじサイズ Rc3/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
パージハイカプラ ソケット 日東工器 当日出荷 から 翌日出荷
工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
用途 低圧用・パージ機構付空気配管用。 流体 空気 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮(クロムめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.5[15]
スリーブカバー 日東工器 当日出荷
フルブローカプラ用スリーブカバー。
このスリーブはカプラ全体を包み込み、外部からカプラへの衝撃を吸収すると共に、カプラの接触などによる被加工物への損傷を最小限に抑える保護カバーです。
パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) 日東工器 当日出荷
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途 低圧用 流体 空気 取り付け形状 ウレタンホース取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 パージバルブ 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.5[15]
パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器 当日出荷
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途 低圧用 材質(本体) 鋼鉄(クロムめっき) 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.0 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 パージバルブ 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.5[15]
SP-VカプラTypeA R3/8 日東工器 翌日出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様 ●相手側取付ねじサイズ:R3/8●本体材質:真ちゅう●質量(g):63●L(mm):40●C(mm):25●H(mm):六角21●T:Rc3/8●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):5.0{51}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):12{122}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ アズワン品番 65-9010-85
SP-VカプラTypeA R1/2 真ちゅう 日東工器 翌日出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途
仕様 ●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):118●L(mm):44●C(mm):28●H(mm):六角29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ アズワン品番 65-9010-86
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用 日東工器 当日出荷 から 6日以内出荷
内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途 低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用 流体 空気 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器 当日出荷 から 6日以内出荷
内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途 低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用 流体 空気 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用 日東工器 翌日出荷
内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途 低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用 流体 空気 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20]
パージラインカプラ 日東工器 3日以内出荷
レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。
1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
用途 低圧用 分岐数 3 サイズ 【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM) 材質(本体) 真ちゅう(クロムめっき) 質量(g) 1090 流体 空気 使用温度範囲(℃) -20~+60 取り付け形状 3分岐配管用 バルブ構造 片路開閉型 ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.5[15]
SP-VカプラTypeA 日東工器 8日以内出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様 ●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ アズワン品番 65-9569-70
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3