カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(207)
        • コンプレッサー(1)
        • エアーガン・スプレーノズル(16)
        • ホースリール(33)
        • ホース(349)
        • ホースバンド(11)
        • 真空機器(4)
        • 空圧補器(2)
        • 汎用管継手(118)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンホース10m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッドウレタンホース10m 内径Φ6.5ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,999税込4,399
1本
当日出荷
エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7091質量(kg)0.8橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ウレタンホース20m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッドウレタンホース20m 内径Φ6.5ハタヤリミテッド
7,398税込8,138
1本
翌日出荷
エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7094質量(kg)1.2橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッドウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付ハタヤリミテッド
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7093セット内容HC-2カプラ1組質量(kg)0.8橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッドウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付ハタヤリミテッド
9,999税込10,999
1個
翌日出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7095セット内容HC-2カプラ1組質量(kg)1.2橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ウレタンホース50m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッドウレタンホース50m 内径Φ6.5ハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタントラスコ品番838-7098質量(kg)2.7橙色長さ(m)50内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ウレタンホース100m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッドウレタンホース100m 内径Φ6.5ハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタントラスコ品番838-7092質量(kg)5.3橙色長さ(m)100内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッドロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
38,980税込42,878
1個
当日出荷
エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場ホース長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7226幅(mm)245質量(kg)4.9高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
ロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッドロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1個
当日出荷
エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場ホース長さ(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7227幅(mm)245質量(kg)5.4高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
樹脂ソケット Φ6.5×Φ10ホース用Φ28 ジョプラックス樹脂ソケット Φ6.5×Φ10ホース用Φ28ジョプラックス
4,298税込4,728
1セット(5個)
4日以内出荷
種類カプラ流体使用環境温度(℃)-20~80質量(g)28適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10トラスコ品番838-5661
ウレタンエヤーリール 48+2m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッドウレタンエヤーリール 48+2m 内径Φ6.5 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ホース長さ(m)50ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7290質量(kg)8.1取付金具(二次側)HC-2R1/4ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ
タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型タイガースポリマー(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
ウレタンホース30m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッドウレタンホース30m 内径Φ6.5ハタヤリミテッド
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7096質量(kg)1.6橙色長さ(m)30内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
タイダクトホース N型 タイガースポリマータイダクトホース N型タイガースポリマー(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッドウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付ハタヤリミテッド
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7097セット内容HC-2カプラ1組質量(kg)1.6橙色長さ(m)30内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
ループAD-2用カフス クラレプラスチックスループAD-2用カフスクラレプラスチックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ループAD-2用LSバンド(鉄) クラレプラスチックスループAD-2用LSバンド(鉄)クラレプラスチックス(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合ループAD-2RoHS指令(10物質対応)対応
ネオホーマー6型用Rパワーバンド(鉄) クラレプラスチックスネオホーマー6型用Rパワーバンド(鉄)クラレプラスチックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合ネオホーマー6型RoHS指令(10物質対応)対応
タイパワーホースWS型 タイガースポリマータイパワーホースWS型タイガースポリマー(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型タイガースポリマー
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
クリスタルホース静電W型 タイガースポリマークリスタルホース静電W型タイガースポリマー(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
クリスタルホース WT型 タイガースポリマークリスタルホース WT型タイガースポリマー(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型タイガースポリマー
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
タイダクトホースGL-E型 タイガースポリマータイダクトホースGL-E型タイガースポリマー(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
タイパワーホースWR型 タイガースポリマータイパワーホースWR型タイガースポリマー
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
クリスタルホース WA型 タイガースポリマークリスタルホース WA型タイガースポリマー
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
タイパワーホース WR型 片Sカラー付 タイガースポリマータイパワーホース WR型 片Sカラー付タイガースポリマー
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
タイパワーホースWS型 両Sカラー付 タイガースポリマータイパワーホースWS型 両Sカラー付タイガースポリマー
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質軟質PVC/硬質PVC形状両側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイパワーホースWS型 片Sカラー付 タイガースポリマータイパワーホースWS型 片Sカラー付タイガースポリマー
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
材質軟質PVC/硬質PVC形状片側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイパワーホース WR型 両Sカラー付 タイガースポリマータイパワーホース WR型 両Sカラー付タイガースポリマー
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
ループAD-2用ワイヤーバンド(鉄) クラレプラスチックスループAD-2用ワイヤーバンド(鉄)クラレプラスチックス(2件のレビュー)
72税込79
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
適合ループAD-2RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 エルボ Φ10X6.5 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ10X6.5 呼びR3/8TRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9303材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR3/8TRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9253材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 チーズ Φ10X6.5 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ10X6.5 呼びR3/8TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9266材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 エルボ Φ10X6.5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ10X6.5 呼びR1/4TRUSCO
719税込791
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9318材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 チーズ Φ10X6.5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ10X6.5 呼びR1/4TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9274材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用ソケット 八興エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用ソケット八興
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番814-6315質量(g)150タイプソケット適合ホースサイズ(mm)6.5×10
エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用プラグ 八興エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用プラグ八興
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番814-6313質量(g)95タイププラグ適合ホースサイズ(mm)6.5×10
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

φ6.5特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース