コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
コンプレッサー (2) 方向制御機器 (1) エアシリンダ (1,861) ロータリアクチュエータ/エアチャック (78) 空圧補器 (1) 汎用管継手 (1) 流体制御機器 (920) 工業用フィルタ/焼結金属エレメント (4) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースすべて解除
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3235 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) リード線取出方法 (G) グロメット 弁形式/ボディ形状 (5) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) リード線取出方法 (D) DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状 (1) N.C. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) リード線取出方法 (C) コンジット 弁形式/ボディ形状 (1) N.C. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342P SMC 7日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 リード線取出方法 (G) グロメット ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (4) Φ4 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (-) なし モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3335 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 リード線取出方法 (TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 弁形式/ボディ形状 (5) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 (F) G 管接続口径 (02) 1/4 リード線取出方法 (DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属) ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (4) Φ4 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3233 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 リード線取出方法 (DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light 弁形式/ボディ形状 (3) N.O. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3223 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) リード線取出方法 (TL) コンジットターミナル・ランプ付 弁形式/ボディ形状 (3) N.O. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3115 SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC12 リード線取出方法 (G) グロメット 弁形式/ボディ形状 (5) COM. オリフィス径(Φmm) (1) Φ1.5 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344PZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC220(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 リード線取出方法 (GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (4) Φ4 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342M SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (4) Φ4 使用流体 中真空・ノンリーク・禁油 電磁弁オプション (M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS 追記号 (-) なし モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334PZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 リード線取出方法 (GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334HZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 油 電磁弁オプション (H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324S SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC110(50/60Hz) ねじの種類 (F) G 管接続口径 (02) 1/4 リード線取出方法 (TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 蒸気 電磁弁オプション (S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu 追記号 (-) なし モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322GZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 ねじの種類 (N) NPT 管接続口径 (02) 1/4 ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 空気・水 電磁弁オプション (G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322A SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 リード線取出方法 (DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 油 電磁弁オプション (A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 33
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3