コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)SMC当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで大きなバルブ容量
外形寸法(W×H×D)…55×118×53
(グロメット)
C:6.1dm3/(s・bar)
{Rc3/8(流路2→3)の場合}
1つで6つのバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら
れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕
様、セレクタ仕様など自由に使用可能)
真空使用が可能
-101.2kPa
(真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~