コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)エバーロイ(6件のレビュー)当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。取付サイズR1/4材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110
エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)エバーロイ当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。
耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。取付サイズR1/4材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズCKD当日出荷
材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコンプレッサーSK11(16件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
家庭用100Vで使用可能!
1.5kW 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
ラインブラスターGA-REW(ガリュー)当日出荷から4日以内出荷
回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
12.0mmx 20m エアーホースエスコ翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
スリムシリンダ DAB25X25コガネイ当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
スリムシリンダ DAB25X100コガネイ当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3