コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ佐藤真空5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)6mm×9mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2433形状ソケット質量(g)37.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)17
真空レギュレータ IRVシリーズSMC当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホースツツミ工業当日出荷から3日以内出荷
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")
レジューサ佐藤真空4日以内出荷
種類メカニカル式継手形状レジューサ寸法L(mm)40使用流体空気材質SUS304質量(kg)0.5
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホースツツミ工業翌日出荷から3日以内出荷
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
真空レギュレータ IRVシリーズSMC当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
I Series(IRV20A)SMC当日出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー アルミコンサス6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)アルミ材質(ガスケット)NBR
真空レギュレータ IRVシリーズSMC(1件のレビュー)3日以内出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)日東工器翌日出荷から8日以内出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用ねじ固定型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)4日以内出荷
クリーン環境内の速度制御に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したスピードコントローラです。
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)1.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)0.3刻印AT、BTA、B、AK、BK一次側圧力(MPa)0.5ニードル回転数10制御流量(L/min)20材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)日東工器当日出荷から3日以内出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用フランジ固定型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型)日東工器翌日出荷から3日以内出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用ねじ固定型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
IRV - 真空レギュレータSMC4日以内出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3