カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(7)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(45)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
AS Series(AS2052) SMCAS Series(AS2052)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”エスコ品番EA141AS-205タケノコ径(Φmm)8.5
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS SeriesSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.42MB)
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2052F SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2052FSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FS3SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FS2SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
10-AS SMC10-ASSMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2052 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2052SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FSSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~) SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~)SMC
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
ワンタッチ管継手付スピードコントローラインラインタイプ/パネルマウントタイプ AS-3シリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラインラインタイプ/パネルマウントタイプ AS-3シリーズSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ロックナット(J) ロックナット丸形
REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS20) SMCREAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS20)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.42MB)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2051 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2051SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ucs205特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース