カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(13)
        • コンプレッサー(1)
        • エアーガン・スプレーノズル(4)
        • ホースリール(1)
        • ホース(16)
        • ホースバンド(23)
        • 方向制御機器(690)
        • エアシリンダ(1,540)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(20)
        • 真空機器(109)
        • 圧縮空気清浄化機器(273)
        • 空圧補器(39)
        • 汎用管継手(135)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(5)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(4)
        • 流体制御機器(79)
        • 潤滑機器(4)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(9)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2,965件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B14 SMCB14SMC
469税込516
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB14 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB14SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
パワーバンド 志村発條製作所パワーバンド志村発條製作所(5件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
9,935税込10,929
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ)メインブロック ブラケットPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
SCA2シリーズ 付属部品 CKDSCA2シリーズ 付属部品CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
579税込637
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワン Eシリーズ Yユニオンニッタ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)メインブロック エルボBPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状エルボB使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ブッシュB PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュBPISCO(ピスコ)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ形状ブッシュB使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
13,138税込14,452特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキンラインフィルター__FINE series PUREラインフィルターフジキン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.84MB)最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
サプライジョイント ブラケット コガネイサプライジョイント ブラケットコガネイ
498税込548
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブラケット
MB Series(MB1) SMCMB Series(MB1)SMC
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
10,038税込11,042
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
メインブロック ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルブランチPISCO(ピスコ)
799税込879
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口形状ユニバーサルブランチ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ)メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチPISCO(ピスコ)
739税込813
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M14×1使用流体空気最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9)トラスコ品番474-4667材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)47適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ねじの種類M材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~)SMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。
トラスコ品番558-5742ブラック使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)(20℃、65%RH時)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMCフローティングジョイントJBシリーズ (JB~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B140-14DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B140-14DCZSMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)14ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
23,513税込25,864特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140-~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
サプライジョイント エルボ コガネイサプライジョイント エルボコガネイ
598税込658
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形状エルボ
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-14質量(g)約101六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアーフィルタ アネスト岩田エアーフィルタアネスト岩田(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用流体圧縮空気材質(ボウル)メタル設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~)CKD(1件のレビュー)
15,125税込16,638特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
Y型ナックル SMCY型ナックルSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サプライジョイント ターミナルブランチ コガネイサプライジョイント ターミナルブランチコガネイ
998税込1,098
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式タ-ミナルブランチ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,600税込3,960
1袋(50個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~25
Rc 1/2"   エアーフィルター エスコRc 1/2" エアーフィルターエスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-14質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
SF4-2D SMCSF4-2DSMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エアーシールドノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-14最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
R 1/2" 雄ねじプラグ エスコR 1/2" 雄ねじプラグエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-14
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
材質SUS316入数(個)1
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース