カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(13)
        • エアシリンダ(6)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
V Series(VS7-8) SMCV Series(VS7-8)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-100Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-200Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-200ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA32-1~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA32-1~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受 SMCCXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動
21-C SMC21-CSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-900L7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-900L7SSMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
S Series(SS5Y5-10S3V) SMCS Series(SS5Y5-10S3V)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S3Q) SMCS Series(SS5Y3-10S3Q)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S3V) SMCS Series(SS5Y3-10S3V)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S3R1) SMCS Series(SS5Y3-10S3R1)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q21 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q21SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(BA) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレート付(連数印字なし)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ ba7s特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース