カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(9)
        • 方向制御機器(11)
        • エアシリンダ(5,197)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(121)
        • 汎用管継手(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5,341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZE SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZESMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZL SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZLSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100Z SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(BL) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZE SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZESMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZA SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZASMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZHF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZHFSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZG SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZGSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZA SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZASMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZEJ SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZEJSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZEJ) 前進端ラバーストッパ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZD SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZDSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZC SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZCSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZB SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZBSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZG SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZGSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZFSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZB SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZBSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZMSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZP SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZPSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZN SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZNSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQ SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZN SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZNSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から9日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
二層スパッターチューブSP4 潤工社二層スパッターチューブSP4潤工社
26,790税込29,469
1巻
当日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
TEタッチチューブ (100m) 千代田通商TEタッチチューブ (100m)千代田通商(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
RBL - ショックアブソーバ: 耐クーラントタイプ SMCRBL - ショックアブソーバ: 耐クーラントタイプSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MBL10 SMCMBL10SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB Series(MBL100) SMCMB Series(MBL100)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ潤工社
26,980税込29,678
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
タッチチューブTP 千代田通商タッチチューブTP千代田通商
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8BL) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8BL)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL100SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ MDBL1 SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBL1SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース