カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(63)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 真空機器(49)
        • 圧縮空気清浄化機器(3)
        • 汎用管継手(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(4)
        • 流体制御機器(4)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SF4-BMC) SMCS Series(SF4-BMC)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイストッパシリンダ RSH20 SMCハイストッパシリンダ RSH20SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50G SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50GSMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20B~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動バネ入りストローク(mm)20
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサルT-LOK バルクヘッドオスコネクターフロパーサル
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類R材質SUS316
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A)SMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
L Series(LFE0B) SMCL Series(LFE0B)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
出力仕様(B)PNP+PNPリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)SMC
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ストッパシリンダ RS2H5 SMCストッパシリンダ RS2H5SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L40SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ストッパシリンダ RS2H8 SMCストッパシリンダ RS2H8SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C40)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F32) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16) SMCCBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN40SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN25) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN25)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16) SMCCBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L32)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311SMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2B16 SMCエンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2B16SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50SMC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cmc特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース