カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(45)
        • ホース(36)
        • ホースバンド(11)
        • 方向制御機器(208)
        • エアシリンダ(8,483)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(86)
        • 真空機器(89)
        • 圧縮空気清浄化機器(10)
        • 空圧補器(64)
        • 汎用管継手(60)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(8)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(22)
        • 流体制御機器(87)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(1)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM Series(CM2C25) SMCCM Series(CM2C25)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CD Series(CDM2C25-325Z) SMCCD Series(CDM2C25-325Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)325
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C25)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C25 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C25SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C25) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C25)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY Series(MY1C25-130) SMCMY Series(MY1C25-130)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)130
MY Series(MY1C25-1250) SMCMY Series(MY1C25-1250)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1250
MY Series(MY1C25-125A) SMCMY Series(MY1C25-125A)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)125
MY Series(MY1C25-710L) SMCMY Series(MY1C25-710L)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)710
MY Series(MY1C25-475LS) SMCMY Series(MY1C25-475LS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)475
MY Series(MY1C25-600LS) SMCMY Series(MY1C25-600LS)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600
MY Series(MY1C25-1000HA) SMCMY Series(MY1C25-1000HA)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1000
MY Series(MY1C25-700LS) SMCMY Series(MY1C25-700LS)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700
MY Series(MY1C25-1200LH) SMCMY Series(MY1C25-1200LH)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1200
MY Series(MY1C25-400L) SMCMY Series(MY1C25-400L)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400
MY Series(MY1C25-2000AH) SMCMY Series(MY1C25-2000AH)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)2000
MY Series(MY1C25-100LH) SMCMY Series(MY1C25-100LH)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100
MY Series(MY1C25-730H) SMCMY Series(MY1C25-730H)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)730
MY Series(MY1C25-406H) SMCMY Series(MY1C25-406H)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)406
CD Series(CDM2C25-180AZ) SMCCD Series(CDM2C25-180AZ)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)180
MY Series(MY1C25-2480L) SMCMY Series(MY1C25-2480L)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)2480
MY Series(MY1C25-600AL) SMCMY Series(MY1C25-600AL)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600
MY Series(MY1C25-1500HA) SMCMY Series(MY1C25-1500HA)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1500
MY Series(MY1C25-1500H) SMCMY Series(MY1C25-1500H)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1500
MY Series(MY1C25-700L) SMCMY Series(MY1C25-700L)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700
MY Series(MY1C25-500L6) SMCMY Series(MY1C25-500L6)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)500
C25N-Bシリーズ 中圧ガバナ CKDC25N-Bシリーズ 中圧ガバナCKD
1,763税込1,939
1個
8日以内出荷
種別部品
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C25~)SMC
5,974税込6,571
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25-】SMC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C25SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MY Series(MY1C25-400H6H) SMCMY Series(MY1C25-400H6H)SMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】SMC
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C25SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25TF-】SMC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
MY Series(MY2C25) SMCMY Series(MY2C25)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2C25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2C25~)SMC
5,697税込6,267
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25TN-】SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~)SMC
7,227税込7,950
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-460AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-460AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)460形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dc2特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース