カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(19)
        • ホース(3)
        • 方向制御機器(19)
        • エアシリンダ(197)
        • 真空機器(1)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(10)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(2)
        • 流体制御機器(6)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
G Series(GC3~) SMCG Series(GC3~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズSMC
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
AMC - エキゾーストクリーナ SMCAMC - エキゾーストクリーナSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
ロッドレスシリンダ用部品 MY40 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY40SMC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1個)
3日以内出荷から22日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-16C SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-16CSMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM102R) SMCL Series(LVM102R)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)SMC
2,798税込3,078
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~)CKD
19,800税込21,780
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
抗菌プレフィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や5μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
ARM Series(ARM11BC3) SMCARM Series(ARM11BC3)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC3 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC3SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上給気ブロック取付位置L側
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
12,650税込13,915
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LVM102RY) SMCL Series(LVM102RY)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
MY25-16C SMCMY25-16CSMC
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-100~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-100~)CKD
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
3MBシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD3MBシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
46,413税込51,054
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-310) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-310)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-310) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-310)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-310) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-310)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-310H) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-310H)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-310L) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-310L)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-310L) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-310L)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-310L) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-310L)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-310AL) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-310AL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-310A) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-310A)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-310H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-310HSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-310L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-310LSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)310
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-310A SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-310ASMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)310
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-310L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-310LSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)310配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
YONEカップリング アルミ YC-3 (ヨネカップリング) YONEYONEカップリング アルミ YC-3 (ヨネカップリング)YONE
45,980税込50,578
1個
27日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4Cフランジタイプ10KタイプRoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-310 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-310SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-310 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-310SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-310 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-310SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース