カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • ホースリール(1)
        • ホース(10)
        • ホースバンド(1)
        • エアシリンダ(3)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(31)
        • 真空機器(1)
        • 圧縮空気清浄化機器(18)
        • 空圧補器(24)
        • 汎用管継手(5)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEタッチチューブ (20m) 千代田通商TEタッチチューブ (20m)千代田通商(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
CRエレハントカフス 弘進ゴムCRエレハントカフス弘進ゴム
9,998税込10,998
1個(1個)
4日以内出荷
適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ正峰工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
JEU DE 6 VENTOUSES DE MAINTIEN FACOMJEU DE 6 VENTOUSES DE MAINTIENFACOM
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:DCR●コード番号:236-0343アズワン品番65-7866-33
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
119,000税込130,900
1個
当日出荷から104日以内出荷
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス藤井高圧
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
CR Series(CRB2BW20) SMCCR Series(CRB2BW20)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)CKD
613税込674
1個
当日出荷から18日以内出荷
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)8トラスコ品番820-2533材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.7外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
CR Series(CRBU2S20) SMCCR Series(CRBU2S20)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
CR Series(CRQ2BY20) SMCCR Series(CRQ2BY20)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
CR Series(CRQ2BJ20) SMCCR Series(CRQ2BJ20)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
CR Series(CRB2FJU20) SMCCR Series(CRB2FJU20)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)270ベーン形式シングルベーン
CR Series(CRB2BT20) SMCCR Series(CRB2BT20)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
CR Series(CRQ2XBWP20) SMCCR Series(CRQ2XBWP20)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
CR Series(CRB2FW20) SMCCR Series(CRB2FW20)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
CR Series(CRQ2XBSP20) SMCCR Series(CRQ2XBSP20)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
CR Series(CRQ2XBKP20) SMCCR Series(CRQ2XBKP20)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
CR Series(CRQ2BK20) SMCCR Series(CRQ2BK20)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~ CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~CKD
36,507税込40,158
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
寸法A(mm)20.5寸法E(mm)2.5寸法G(mm)19寸法I(mm)Rc1/8寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314
CR Series(CRQ2BT20TF) SMCCR Series(CRQ2BT20TF)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BS20) SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BS20)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BY20 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BY20SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90ベーン形式ダブルベーン
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FT20 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FT20SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90ベーン形式(S) シングルベーンサイズ20取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(T) 片丸軸接続ポート位置(E) ボディ軸方向
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BT20 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BT20SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)270ベーン形式シングルベーン
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BS20 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BS20SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ベーン形式(S) シングルベーンサイズ20取付支持形式(B) 基本形鉛直軸形式(S) 片軸一面取接続ポート位置(-) ボディ側面
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
6,890税込7,579
1巻
当日出荷から翌々日出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FK20) SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FK20)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°ベーン形式(S) シングルベーンサイズ20取付支持形式(F) フランジ形(K) 両丸軸磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(E) ボディ軸方向
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BY20) SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BY20)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
サイズ20取付支持形式(B) 基本形(Y) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FY20) SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FY20)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°サイズ20取付支持形式(F) フランジ形(Y) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2BW20 SMC角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2BW20SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー フルネスジャパンマックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラーフルネスジャパン
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

s-260-20特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース