カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(2)
        • エアシリンダ(2)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(27)
        • 汎用管継手(7)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • 流体制御機器(2)
絞り込み
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9・1.5
材質
スチール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ取付用ハイカプラ プラグ 日東工器チューブ取付用ハイカプラ プラグ日東工器(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット 日東工器チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット日東工器(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
3,498税込3,848
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状エルボ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
31,238税込34,362
1個
当日出荷から24日以内出荷
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
60,650税込66,715特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
CKFシリーズ 中空チャック CKDCKFシリーズ 中空チャックCKD
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CKSシリーズ 薄形チャック CKDCKSシリーズ 薄形チャックCKD
39,488税込43,437
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HDLシリーズ 広角ハンド CKDHDLシリーズ 広角ハンドCKD
48,275税込53,103
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
HBLシリーズ 支点ハンド CKDHBLシリーズ 支点ハンドCKD
19,400税込21,340
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
HAPシリーズ 平行ハンド CKDHAPシリーズ 平行ハンドCKD
29,713税込32,684
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKDBHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンドCKD
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
CKシリーズ 三方爪ロングストロークチャック CKDCKシリーズ 三方爪ロングストロークチャックCKD
73,513税込80,864
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
44,513税込48,964
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
32,263税込35,489
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
HCPシリーズ 横形平行ハンド CKDHCPシリーズ 横形平行ハンドCKD
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HEPシリーズ ベアリング平行ハンド CKDHEPシリーズ ベアリング平行ハンドCKD
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
クリーン機器スピードコントローラTSCOシリーズ コガネイクリーン機器スピードコントローラTSCOシリーズコガネイ
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
管接続口径M3×0.5使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類(めねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
LHAシリーズ リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ リニアガイドハンドCKD
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HFPシリーズ カニ形平行ハンド CKDHFPシリーズ カニ形平行ハンドCKD
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HMDシリーズ 薄形広角ハンド CKDHMDシリーズ 薄形広角ハンドCKD
18,963税込20,859
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンドCKD
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
LHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンドCKD
31,475税込34,623
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
CKJシリーズ 超ロングストロークチャック CKDCKJシリーズ 超ロングストロークチャックCKD
196,438税込216,082
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HJDシリーズ 高把持形広角ハンド CKDHJDシリーズ 高把持形広角ハンドCKD
45,388税込49,927
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HJLシリーズ トグルハンド CKDHJLシリーズ トグルハンドCKD
45,175税込49,693
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
2,798税込3,078
1袋(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状六角穴付ストレート使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
7,098税込7,808
1袋(5個)
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類R管接続口径R1/2使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
43,613税込47,974
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
4,998税込5,498
1袋(10個)
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ティー適合チューブ外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類R管接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
2,398税込2,638
1袋(10個)
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ストレート使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類(おねじ)M使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格ミリサイズ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
5,398税込5,938
1袋(10個)
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ブランチティー適合チューブ外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
2,398税込2,638
1袋(10個)
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状カートリッジ適合チューブ外径(Φmm)3使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類(おねじ)M管接続口径M6×0.75使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格ミリサイズ
クリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ コガネイクリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 ツインロッドシリンダクリーン仕様、2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要作動速度範囲(mm/s)100~300
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
1,563税込1,719
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
798税込878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
センサータイプ無接点タイプZC1用、有接点タイプCST用

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

2st特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース