コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形コガネイ当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
ZM101HSMC当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ZM131HSMC当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)翌日出荷から翌々日出荷
用途医療機器、産業機器に仕様ロック保護・過電流保護機能付幅(mm)83.5質量(kg)1.75高さ(mm)123.8奥行(mm)165電圧(V)24電源DC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径Rc1/8吸込口径Rc1/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS20-~)SMC翌々日出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電磁弁Fシリーズコガネイ翌々日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.15~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ18(mm)電圧(V)DC24
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS16-~)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
充電式真空ポンプアサダ3日以内出荷
驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動!
コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。
バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。
軽量・小型
小型で軽量なので持運びラクラク。
バッテリ
国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。
バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
金属メッシュフィルタ内臓
オイルミストの飛散を防止。
バルブ付きドレン
オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)排気速度50L/分ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)ポンプスピード(min-1)3850オイル量(L)100~130ml
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3