カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(4)
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(26)
        • 真空機器(10)
        • 圧縮空気清浄化機器(22)
        • 空圧補器(88)
        • 流体制御機器(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日4月7日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独泡パッド PDシリーズ用パッド コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ用パッドコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130硬度(A/s)15
CG1シリーズ用 クレビス用ピン SMCCG1シリーズ用 クレビス用ピンSMC
169税込186
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
タケノコ型ソケット エスコタケノコ型ソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
冷凍式エアードライヤー アネスト岩田冷凍式エアードライヤーアネスト岩田(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途空気中に含まれる水分の除去。最大使用圧力(MPa)1.4空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4入口空気温度(℃)5~80出口空気圧力露点(℃)10以下定格使用圧力(MPa)0.7
15.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ15.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DG-214
11.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ11.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DG-213
メンブレンエアドライヤ(IDG20~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG20~)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DG-212
ディテールガード ホースガイド DETAIL GUARDZディテールガード ホースガイドDETAIL GUARDZ
2,198税込2,418
1セット(2個)
5日以内出荷
洗車時のイライラを解消!タイヤの角に置くだけで、洗車時、作業時にホース、電源コード、エアホースなどがタイヤにひっかかって、引出せないイライラから開放されます。 ディテールガード独自のローラーが備わっていますので、ホースなどがタイヤに食い込むことなく、ローラーに沿ってホースなどを自由に希望の位置へ動かすことが可能です。
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMCモジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-DSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
さまざまなISO水分等級に対応モジュラ接続可能ノンフロン電源不要無振動無排熱省エネに貢献 圧力降下:最大61%低減 出口空気流量:最大25%向上 パージ率:約14%【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
クリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG25H) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG25H)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
AC Series(AC40A-N06) SMCAC Series(AC40A-N06)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類NPT管接続口径3/4
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG25R SMCハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG25RSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
AC Series(AC30A-N02D) SMCAC Series(AC30A-N02D)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径1/4ねじの種類NPT
AC Series(AC30A-F03D) SMCAC Series(AC30A-F03D)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G排気機構リリーフタイプ
真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
10-ID SMC10-IDSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMCC95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single RodSMC
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG25R) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG25R)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG25H SMCハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG25HSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG20H) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG20H)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2 SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~) SMCハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
AC Series(AC60A) SMCAC Series(AC60A)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
管接続口径1
C95 Series(C95SDG250) SMCC95 Series(C95SDG250)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20H SMCハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20HSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
C95 Series(C95SDG200) SMCC95 Series(C95SDG200)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
AC Series(AC30A-N03D) SMCAC Series(AC30A-N03D)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類NPT管接続口径3/8
AC Series(AC40A-N04) SMCAC Series(AC40A-N04)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
管接続口径1/2ねじの種類NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG20R) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG20R)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20R SMCハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20RSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース