カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(32)
        • 圧縮空気清浄化機器(2)
        • 流体制御機器(61)
絞り込み

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DIN 03CS」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
9,498税込10,448
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CN~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~)SMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V SeriesSMC
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~)SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V SeriesSMC
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~)SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~)SMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
冷凍式エアドライヤ (IDF3~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF3~)SMC
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~)SMC
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-3~)SMC
62,980税込69,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-3~)SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から44日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN160-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN160-3~)SMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN200-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN200-3~)SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-3~)SMC
75,980税込83,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-3~)SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-3~)SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-3~)SMC
67,980税込74,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-3~)SMC
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-3~)SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-3~)SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN140-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN140-3~)SMC
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
スイッチ種類DIN式有接点タイプ表示灯付、DC10~30V
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311CS)SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS)SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なしCE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312CS)SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ミニ din 8pin特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース