カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(37)
        • 空圧補器(23)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB16 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB16SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
CQ Series(CQ2A16) SMCCQ Series(CQ2A16)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズA2 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2A25) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2A25)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DMSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB25 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB25SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-13~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-13~)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-13~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-13~)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD12SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズA1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA1SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A25SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DMSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB12SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-30DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-30DMSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-10DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-10DMSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-50DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-50DMSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2A12) SMCCQ Series(CQ2A12)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-10DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-10DMSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB16 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB16SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DMSMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2A20) SMCCQ Series(CQ2A20)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-50DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-50DMSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-30DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-30DMSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-40DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-40DMSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DMSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20DMSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-5DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-5DMSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-13DM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-13DM)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)13ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-13~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-13~)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-1~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-10DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-10DMSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-25DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-25DMSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

5dm-13440-00特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース