カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(170)
        • エアシリンダ(13)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(34)
        • 真空機器(2)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(2)
        • 汎用管継手(1)
        • 流体制御機器(24)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-R~) SMCスイッチ(D-R~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
D Series(D) SMCD Series(D)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ DR形(標準入気仕様) 明治機械製作所冷凍式エアドライヤ DR形(標準入気仕様)明治機械製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
周囲温度(℃)(処理条件)32、(使用条件)2~45入口空気圧力(MPa)0.69出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10使用圧力(MPa)0.2~0.98
その他(MDSUB~) SMCその他(MDSUB~)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
CD Series(CDRB1BW63) SMCCD Series(CDRB1BW63)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDRB1BW50) SMCCD Series(CDRB1BW50)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
DINレール SMCDINレールSMC
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
CD Series(CDRB1BW80) SMCCD Series(CDRB1BW80)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW10~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW10~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
8,513税込9,364
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8DR SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8DRSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8DR) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8DR)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
その他(CDRB1LW63-~) SMCその他(CDRB1LW63-~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
寸法(mm)63
その他(CDRB1LJ~) SMCその他(CDRB1LJ~)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
鉛直軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵接続ポート位置(-) ボディ側面
その他(CDRB1LW80-~) SMCその他(CDRB1LW80-~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
バルブ付エアシリンダ CDVRB1BW SMCバルブ付エアシリンダ CDVRB1BWSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
その他(CDRB1LW100-~) SMCその他(CDRB1LW100-~)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
寸法(mm)100鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDVRB1LW100) SMCCD Series(CDVRB1LW100)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
サイズ100
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BJ SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BJSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
バルブ付エアシリンダ CDVRB1LW SMCバルブ付エアシリンダ CDVRB1LWSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
その他(CDVRB1~) SMCその他(CDVRB1~)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
その他(CDRB1B~) SMCその他(CDRB1B~)SMC
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
CD Series(CDVRB1BJ100) SMCCD Series(CDVRB1BJ100)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
サイズ100
その他(CDRB1LW50~) SMCその他(CDRB1LW50~)SMC
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-CSMC
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cdr特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース