カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • ホース(2)
        • 方向制御機器(70)
        • エアシリンダ(381)
        • 真空機器(3)
        • 圧縮空気清浄化機器(9)
        • 空圧補器(365)
        • 流体制御機器(3)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm フジマックF-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mmフジマック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
24,150税込26,565
1個
当日出荷から27日以内出荷
中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)CKD
64,429税込70,872
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~)CKD
7,525税込8,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F20)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
CM Series(CM2F20) SMCCM Series(CM2F20)SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)CKD
53,714税込59,085
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ 潤工社FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ潤工社
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2856アズワン品番67-2253-42
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YF20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YF20)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLF SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLFSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)CKD
58,184税込64,002
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途臭いを嫌う空気圧回路に。エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)適合コンプレッサー15kW~120kWろ過度(μm)活性炭による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003エンドキャップ:黒使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)5~50初期圧力降下(MPa)0.0115
中形メインラインフィルタ エレメントキット CKD中形メインラインフィルタ エレメントキットCKD
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本適合コンプレッサー15kW~120kW使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-ZSMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMCC85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KF2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KF2~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
20-CQ SMC20-CQSMC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハイパワーシリンダ (RHCF2~) SMCハイパワーシリンダ (RHCF2~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3F SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3FSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF20-~) SMC薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF20-~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
6,732税込7,405
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
薄形エアスライドテーブル MXF20 SMC薄形エアスライドテーブル MXF20SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。
作動方式複動
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF20) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF20)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CM Series(CM2KF20) SMCCM Series(CM2KF20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動両ロッド
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
14,563税込16,019
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。
用途壁面取付用にセット内容マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ種別部品(ブラケットキット)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-205) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F160-205)SMC
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)205リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF20) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCF20)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCF2 SMCハイパワーシリンダ RHCF2SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース