カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(9)
        • エアシリンダ(45)
        • 流体制御機器(1)
絞り込み
材質
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE-AF型スパッタチューブ 6mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 6mm/20m千代田通商
3,990税込4,389
1巻(20m)
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4109質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ千代田通商
1,702税込1,872
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)5
TE-AF型スパッタチューブ 6mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 6mm/100m千代田通商
19,999税込21,999
1巻(100m)
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4108質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ 8mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 8mm/20m千代田通商
6,999税込7,699
1巻(20m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4126質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ 12mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 12mm/20m千代田通商
10,980税込12,078
1巻(20m)
翌日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4115質量(kg)1.52長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ 10mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 10mm/20m千代田通商
8,999税込9,899
1個
翌々日出荷
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性トラスコ品番808-4097材質ポリウレタン質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水
TE-AF型スパッタチューブ 8mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 8mm/100m千代田通商
31,980税込35,178
1巻(100m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4125質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4096質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ 12mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 12mm/100m千代田通商
57,980税込63,778
1巻(100m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番542-0288質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X75SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X25SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X75SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X25SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X75SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X70 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X70SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X75SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X25SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X50SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X25SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X175 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X175SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X125SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X250SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X150SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X300SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X300SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X250SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X420 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X420SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)420
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X200SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X125SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X300SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X125SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X200SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

fbk オイル特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース