コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
I Series(ISA3-FCN)SMC9日以内出荷から12日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
チューブカッター用刃止めねじTRUSCO当日出荷
用途替刃の本体へのセットに用います。適合機種GFC-111、GFC-325質量(g)1.8トラスコ品番301-1097
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmロックオフタイプ PXY-SD8-1-LFシリーズNew-Era(ニューエラー)23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●コード番号:239-4750アズワン品番68-1277-17
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmロックオフタイプ PXY-SD8-2-LFシリーズNew-Era(ニューエラー)23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●コード番号:239-4745アズワン品番68-1277-27
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3