カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(29)
        • エアシリンダ(3)
        • 流体制御機器(13)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(28)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • kt-fgdt
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEASMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA)SMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFB) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFB)SMC
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTASMC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCB SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCBSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEB SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEBSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDFA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDFASMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTBSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDFB SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDFBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCASMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCA) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCA)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD(2件のレビュー)
16,363税込17,999
1個
当日出荷から26日以内出荷
ポート数5
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
V Series(VXN) SMCV Series(VXN)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  VP7-6 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-6SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VS7-6 SMCVS7-6SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
流路記号FG
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF2-4 SMCVF2-4SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用口径1/2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212F) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212F)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(F) C37
パイロット・ポペットタイプ  VP7-8 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-8SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
V Series(VS7-6) SMCV Series(VS7-6)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VS7-8 SMCVS7-8SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VP7) SMCV Series(VP7)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VS7-8) SMCV Series(VS7-8)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDTBSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
VSR8 SMCVSR8SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース