カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 真空機器(1)
        • 空圧補器(3)
        • 流体制御機器(6)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(29)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETB SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGETBSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESC SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGESCSMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ ( FGE~) SMC工業用フィルタ ( FGE~)SMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETB) SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETB)SMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂エレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)タイプボルト締め
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELC) SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELC)SMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC) SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC)SMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETC SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGETCSMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELA SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGELASMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(A) L250
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETA SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGETASMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(A) L250
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESA SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGESASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELB SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGELBSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELC SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGELCSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESB SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGESBSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)5
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Festo フィルタ MS9-LF-G-EUM 40 μ m フィルタ、金属製ボウル、手動凝縮水ドレイン、流量サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●コード番号:202-3503アズワン品番65-8031-29
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Festo フィルタ MS9-LF-G-EUV 40 μ m フィルタは、金属製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:202-3405アズワン品番65-8026-22
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Festo の MS シリーズフィルタは 12 サイズで、手動で排水する金属製ボウルガードを備えています。標準公称流量 16、000 l/min の垂直 +/-5 ° ポジションで組み立てられています周囲温度: 5 → 60 ℃ ハウジング材質:アルミダイキャスト
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:16000L/min●コード番号:203-0755アズワン品番65-7991-74
工業用フィルタ FGETB SMC工業用フィルタ FGETBSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGETC SMC工業用フィルタ FGETCSMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
工業用フィルタ FGELC SMC工業用フィルタ FGELCSMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELB SMC工業用フィルタ FGELBSMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESB SMC工業用フィルタ FGESBSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESC SMC工業用フィルタ FGESCSMC
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGETA SMC工業用フィルタ FGETASMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESA SMC工業用フィルタ FGESASMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELA SMC工業用フィルタ FGELASMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
ICF ゲージポート コスモ・テックICF ゲージポートコスモ・テック
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様シール/ガスケット:バイトン(R)材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース