カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(28)
        • 真空機器(5)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fジョイント ParkerTAIYOFジョイントParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH) SMCHYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TFH SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TFHSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB25TFH) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB25TFH)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25TFH SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLL25TFHSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TFH SMCハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TFHSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25TFH SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25TFHSMC
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMCハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB SeriesSMC
19,980税込21,978
1台
20日以内出荷
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH80 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH80SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH63)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FHSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH100)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH63-~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
3,390税込3,729
1個
4日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
4,990税込5,489
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~20~)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CDQ2FH SMC薄形シリンダ CDQ2FHSMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS1FH160) SMCCD Series(CDS1FH160)SMC
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FH1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FH1~)SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH100)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ:複動・片ロッド ロッド側フランジ形 CA2FH SMCエアシリンダ:複動・片ロッド ロッド側フランジ形 CA2FHSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH50)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH40) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH40)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース