カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(41)
        • エアーガン・スプレーノズル(4)
        • ホース(22)
        • ホースバンド(5)
        • 方向制御機器(104)
        • エアシリンダ(3,683)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(13)
        • 真空機器(26)
        • 空圧補器(46)
        • 汎用管継手(118)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(22)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
        • 流体制御機器(52)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4,137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM Series(CM2G32) SMCCM Series(CM2G32)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CQ Series(CQ2G32) SMCCQ Series(CQ2G32)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDM2G32) SMCCD Series(CDM2G32)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
CD Series(CDQ2G32) SMCCD Series(CDQ2G32)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ものさしくん (CE1G32-50~) SMCものさしくん (CE1G32-50~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50
ものさしくん (CE1G32-175~) SMCものさしくん (CE1G32-175~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1G32-125~) SMCものさしくん (CE1G32-125~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)125
ものさしくん (CE1G32-2~) SMCものさしくん (CE1G32-2~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ものさしくん (CE1G32-75~) SMCものさしくん (CE1G32-75~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)75
ものさしくん (CE1G32-150~) SMCものさしくん (CE1G32-150~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1G32-100~) SMCものさしくん (CE1G32-100~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
薄形シリンダ CDQ2G32 SMC薄形シリンダ CDQ2G32SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CE1 - ものさしくん(CE1G32) SMCCE1 - ものさしくん(CE1G32)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G32-~)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
ものさしくん CE1シリーズ CE1G32 SMCものさしくん CE1シリーズ CE1G32SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3G32) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3G32)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G32-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G32-~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2G32 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2G32SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-~DCZ~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-~DZ~)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-~DMZ~)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G32)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-~DCMZ~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ MB1シリーズ(MDB1G32-~) SMC角形チューブ形エアシリンダ MB1シリーズ(MDB1G32-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-50DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
MK Series(MK2G32) SMCMK Series(MK2G32)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-100DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-100DMZ-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G32 SMC薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G32) SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G32)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G32SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G32~)SMC
6,192税込6,811
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G32-】SMC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2G32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2G32SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-20DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-20DMZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-35DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-35DZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G32TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G32TF-】SMC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2G32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2G32~)SMC
5,895税込6,485
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G32-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-25DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-25DZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース