カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(4)
        • ホースバンド(1)
        • エアシリンダ(34)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(8)
        • 真空機器(5)
        • 汎用管継手(1)
        • 流体制御機器(11)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDM2HB25) SMCCD Series(CDM2HB25)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2HB25) SMCCM Series(CM2HB25)SMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2HB25 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2HB25SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)260
ファインロック シリンダ CDLM2HB25 SMCファインロック シリンダ CDLM2HB25SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)25タイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB25SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB25) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB25)SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)125タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HB25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HB25SMC
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2HB25 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2HB25SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
13,113税込14,424特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-4~)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-50~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-50~)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
発泡ブレードホース TRUSCO発泡ブレードホースTRUSCO(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)特性結露防止使用温度範囲(℃)0~60
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-7~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~)SMC
8,598税込9,458
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-1~)SMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
【カット品】KYソフトブレード 25×33mm E-OHB-25シリーズ 八興【カット品】KYソフトブレード 25×33mm E-OHB-25シリーズ八興
2,130税込2,343
1本
5日以内出荷
安心安全:可塑剤を含まない低臭気素材のため、お酒に可塑剤の溶出が無く安心して使えます。 耐アルコール性:エチルアルコール96%を流してもホースは硬化しないので長寿命です。 柔軟性:KYサンフーズと比較してホースが扱いやすく、柔軟性に優れます。 食品衛生法適合。
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
6,820税込7,502
1本
翌日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動両ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB25) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB25)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
材質(ナット)PFA
FH100/500シリーズ フェザーハンド CKDFH100/500シリーズ フェザーハンドCKD
3,288税込3,617
1個
15日以内出荷
種別部品
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~)SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHB25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHB25)SMC
6,198税込6,818
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WHB25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WHB25)SMC
6,198税込6,818
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
5,298税込5,828
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC
5,198税込5,718
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,598税込5,058
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
15,100税込16,610特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ファインロックシリンダ (CDLM2H~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2H~)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ガーデンすべ タカギガーデンすべタカギ
9,998税込10,998
1巻(25m)
当日出荷から4日以内出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
26,450税込29,095
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
19,988税込21,987
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
36,025税込39,628特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)ケース寸法(mm)234×168×62適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-20~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-20~)CKD
28,600税込31,460
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
CD Series(CDM2HB40) SMCCD Series(CDM2HB40)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)CKD
104,988税込115,487
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ポート数3切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 CKDMXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁CKD(1件のレビュー)
33,688税込37,057
1個
6日以内出荷から10日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース