カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(1)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(140)
        • 真空機器(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-740Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-740Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)740
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-740-C73L~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-740-C73L~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)740作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ品番C73
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-740~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-740~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)740作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-740~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-740~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)740作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-740A~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-740A~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)740作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25L SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25LSMC
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-740Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-740ZSMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)740
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-740AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-740AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)740
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-740L) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-740L)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)740配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-740L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-740LSMC
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)740作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-740L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-740LSMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)740作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-740 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-740SMC
83,980税込92,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)740磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-740L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-740LSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)740
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-740 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-740SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)740磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-740Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-740Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)740形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-740-A73HL~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-740-A73HL~)SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)740磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-740Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-740ZSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)740クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-740Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-740Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)740クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-740-C73L~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-740-C73L~)SMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)740作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-740L) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-740L)SMC
55,980税込61,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)740配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-740L) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-740L)SMC
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)740配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-740L7Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-740L7Z)SMC
69,980税込76,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)740配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2L50) SMCCA Series(CA2L50)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCL50-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL50-~)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB32-~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L63-ZSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L50-7) SMCCD Series(CDA2L50-7)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2L100) SMCCA Series(CA2L100)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-7) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-7)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L32 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L40-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2L40) SMCCM Series(CM2L40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース