コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
薬液用バルブ (L~)SMC9日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ロック式・ノンロック式に対応。
・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
L Series(LVH40L)SMC90日以内出荷
レバーの種類(L)ロックタイプ適合チューブ【A】(13)インチサイズ:1/2×3/8"、【B】(11)インチサイズ:3/8×1/4"ボディクラス4
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3