カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • エアシリンダ(37)
        • 真空機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ボルト CQ-M3 SMC取付ボルト CQ-M3SMC
54税込59
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
その他(M3X~) SMCその他(M3X~)SMC
29税込32
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
2,435税込2,679
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズコガネイ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X60シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X60シリーズコガネイ
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズコガネイ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X60シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X60シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)60作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X60シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA10X60シリーズコガネイ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)60作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から56日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X60シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X60シリーズコガネイ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式押出単動形
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-60- D3-PPSA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク: 60 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 60 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:60mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1086アズワン品番65-8025-39
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X60 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X60コガネイ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-60 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-60SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)60
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-60DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-60DCSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-30+60DC) SMCCD Series(CDQSB25-30+60DC)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-15+60DC) SMCCD Series(CDQSB25-15+60DC)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-20+60DCM) SMCCD Series(CDQSB25-20+60DCM)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-10+60DC) SMCCD Series(CDQSB20-10+60DC)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X60 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X60コガネイ
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16コガネイ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS16コガネイ
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
ペンシリンダシリーズ PBDAPS10 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS10コガネイ
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
CD Series(CDQ2B20-40+60DCZ) SMCCD Series(CDQ2B20-40+60DCZ)SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-15+60DCZ) SMCCD Series(CDQ2B50-15+60DCZ)SMC
81,980税込90,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-40+60DMZ) SMCCD Series(CDQ2B40-40+60DMZ)SMC
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-15+60DCZ) SMCCD Series(CDQ2B40-15+60DCZ)SMC
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-15+60DCZ) SMCCD Series(CDQ2B32-15+60DCZ)SMC
71,980税込79,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-40+60DZ) SMCCD Series(CDQ2B20-40+60DZ)SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B80-60+40DMZ) SMCCD Series(CDQ2B80-60+40DMZ)SMC
94,980税込104,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストロークS2(mm)40ストロークS1(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B80-60+40DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B80-60+40DCMZ)SMC
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストロークS1(mm)60ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-60+15DCZ) SMCCD Series(CDQ2B50-60+15DCZ)SMC
83,980税込92,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)60ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-60+15DCZ) SMCCD Series(CDQ2B32-60+15DCZ)SMC
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース